Beli distributor spray gun meiji indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meiji Hand Spray Gun F200 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Meiji Hand Spray Gun F410 SeriesDeskripsi:This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trigatribut:
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
- Spray Distance (mm): 250
- Standard paint cup: 6G-C
- Paint feed system: Gravity
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- ANEST IWATA Spray Gun W-101atribut:
- Type of feed: Gravity
- Applied air cap model: H2
- Air consumption: 225l/minute
- Atomizing air pressure: 2.5Mpa
- Fluid Nozzle Orifice Dia: 1.5mm
- Fluid output: 190ml/min
- Spray Distance: 190mm
- STAR Touch Up Spray Gun S-770Deskripsi:Full Sized, Fast Application, Superior Atomization and Finishing.
- ANEST IWATA Adhesive Gunatribut:
- Feed type: Suction feed
- Nozzle orifice bore (fmm): 1.8
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.29
- Air & fluid connection: Air: G1/4
- Air Consumption (L/minute): 375
- Fluid Output (ml/minute): 110
- Pattern Width (mm): 270
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
- ANEST IWATA W-71 Spraygunatribut:
- Mass: 450g(0.99lbs)
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
Daftar Harga distributor spray gun meiji indonesia Terbaru April 2026
| Meiji Hand Spray Gun F200 Series | Rp1.499.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F410 Series | Rp2.699.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun | Rp679.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| MultiPro Spray Gun Accessories | Rp189.900 |
| STAR Touch Up Spray Gun EVO-T | Rp1.299.900 |
| ANEST IWATA Auto Spray Gun | Rp7.899.900 |
| GENESIS Spray Gun | Rp269.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun W-101 | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)